Non retournable

Cooper Capri - Bouchon 'e' hexagonal NPT 1"1/2 IX - CKE4600Y

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'e' hexagonal NPT 1"1/2 IX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • version anti-déflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039077396

Réf. Sonepar

06227907739

Réf. Fournisseur

CKE4600Y

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

NPT

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bouchon 'e' hexagonal NPT 1"1/2 en inox 316L

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri