Cooper Capri - Bouchon 'e' hexagonal NPT 1"1/4 N - CKA4500YXN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - NPT
sans halogène - Non
renforcé en fibre de verre - Non
résistant aux chocs - Non
version anti-déflagration - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056039099770
Réf. Sonepar
06227909977
Réf. Fournisseur
CKA4500YXN
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
NPT
sans halogène:
Non
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


