Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Cooper Capri - Bouchon 'e' hexagonal NPT 1/2" N - CYA4200YXN

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'e' hexagonal NPT 1/2" N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - NPT

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • version anti-déflagration - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039096564

Réf. Sonepar

06227909656

Réf. Fournisseur

CYA4200YXN

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

NPT

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bouchon 'e' hexagonal NPT 1/2" en laiton nickelé

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri