Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Bouchon 'e' hexagonal NPT 3" IX - CKE4900Y

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'e' hexagonal NPT 3" IX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sans halogène - Non

  • renforcé en fibre de verre - Non

  • résistant aux chocs - Non

  • version anti-déflagration - Non

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056039153199

Réf. Sonepar

06227001730

Réf. Fournisseur

CKE4900Y

Marque

Cooper Capri

sans halogène:

Non

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Bouchon 'e' hexagonal NPT 3" en inox 316L

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri