Cooper Capri - Bouchon 'e' hexagonal PG29 en polyamide noir - CPM2600E

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'e' hexagonal PG29 en polyamide noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 29

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350117271

Réf. Sonepar

06227011727

Réf. Fournisseur

CPM2600E

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

29

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.587 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

9005

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

température d'utilisation:

-30...30 °C

équilibré en pression:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bouchon 'e' hexagonal PG29 en polyamide noir

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri