Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Bouchon 'e' ISO25 PA (avec joint torique EPDM) - CPM1300EU

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'e' ISO25 PA (avec joint torique EPDM)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350116458

Réf. Sonepar

06227011645

Réf. Fournisseur

CPM1300EU

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

9005

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

température d'utilisation:

-30...30 °C

équilibré en pression:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bouchon 'e' hexagonal ISO25 en polyamide noir (avec joint torique EPDM)

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri