Cooper Capri - Bouchon 'e' ISO32 PA (avec joint torique EPDM) - CPM1400EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 32
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350116465
Réf. Sonepar
06227011646
Réf. Fournisseur
CPM1400EU
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
32
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
numéro RAL:
9005
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
température d'utilisation:
-30...30 °C
équilibré en pression:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


