Non retournable

Cooper Capri - Bouchon 'e' ISO40 PA (avec joint torique EPDM) - CPM1500EU

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Bouchon 'e' ISO40 PA (avec joint torique EPDM)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350116472

Réf. Sonepar

06227011647

Réf. Fournisseur

CPM1500EU

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

9005

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

température d'utilisation:

-30...30 °C

équilibré en pression:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bouchon 'e' hexagonal ISO40 en polyamide noir (avec joint torique EPDM)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri