Cooper Capri - Bouchon 'e' ISO63 PA (avec joint torique EPDM) - CPM1700EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589350116496
Réf. Sonepar
06227011649
Réf. Fournisseur
CPM1700EU
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
63
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
numéro RAL:
9005
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
température d'utilisation:
-30...30 °C
équilibré en pression:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


