Cooper Capri - Bouchon plat 6 pans - N°48 NFC - laiton nickelé - CAP194804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 48
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - nickel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589351948041
Réf. Sonepar
00040194804
Réf. Fournisseur
CAP194804
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
48
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
nickel
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
2.309 mm
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-60...400 °C
équilibré en pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


