Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Bouchon plat 6 pans - Pg 11 - laiton nickelé - CAP191104

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 11

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - nickel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589351911045

Réf. Sonepar

00040191104

Réf. Fournisseur

CAP191104

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

11

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

nickel

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.41 mm

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-60...400 °C

équilibré en pression:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bouchon plat hexagonal - Pg 11 - laiton nickelé

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri