Non retournable

Cooper Capri - Bouchon plat 6 pans - Pg 36 - laiton nickelé - CAP193604

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - nickel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589351936048

Réf. Sonepar

00040193604

Réf. Fournisseur

CAP193604

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

nickel

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.587 mm

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-60...400 °C

équilibré en pression:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bouchon plat hexagonal - Pg 36 - laiton nickelé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri