Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Bouchon rond à fente + joint - ISO12 - laiton nickelé - CAP196124

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - métal

  • traitement de la surface - nickelé

  • couleur - nickel

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589351961248

Réf. Sonepar

00040196124

Réf. Fournisseur

CAP196124

Marque

Cooper Capri

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

12

matériau:

métal

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

nickel

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

température d'utilisation:

-40...100 °C

équilibré en pression:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Bouchon rond à fente + joint torique - ISO12 - laiton nickelé

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri