Cooper Capri - Bouchon rond à fente + joint - ISO16 - laiton nickelé - CAP196164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
couleur - nickel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589351961644
Réf. Sonepar
00040196164
Réf. Fournisseur
CAP196164
Marque
Cooper Capri
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
nickel
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
température d'utilisation:
-40...100 °C
équilibré en pression:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


