Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Câblette acier Ø2,5mm x 152m - BKW094

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du câble - 2.5 mm

  • matériau du câble - acier inoxydable

  • longueur du câble - 152 m

  • matériau du galet autobloquant/verrou - acier inoxydable

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

078205140727

Réf. Sonepar

00040008869

Réf. Fournisseur

BKW094

Marque

Cooper Capri

diamètre du câble:

2.5 mm

matériau du câble:

acier inoxydable

longueur du câble:

152 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier inoxydable

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Câblette acier Ø2,5mm x 152m

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri