Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Cadre d'encastrement pour luminaire RLF250 2x36W/3x36W et RLF LED A 1200 (N) 7L - 52632

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Cadre d'encastrement pour luminaire RLF250 2x36W/3x36W et RLF LED A 1200 (N) 7L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 385 mm

  • longueur - 1384 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217400216

Réf. Sonepar

00036740021

Réf. Fournisseur

52632

Marque

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

385 mm

longueur:

1384 mm

hauteur:

62 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Cadre d'encastrement pour luminaire RLF250 2x36W/3x36W et RLF LED A 1200 (N) 7L

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri