Cooper Capri - Capot de protection pour fiche 32A 3/4 pôles - 55904

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Capot de protection pour fiche 32A 3/4 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 32 A

  • nombre de pôles - 3...4

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pays de fabrication - ROUMANIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217408663

Réf. Sonepar

00036055904

Réf. Fournisseur

55904

Marque

Cooper Capri

courant nominal:

32 A

nombre de pôles:

3...4

indice de protection (IP):

IP66

pays de fabrication:

ROUMANIE

Capot de protection pour fiche 32A 3/4 pôles