Cooper Capri - Capribox Point de Centre Renovation - CAP737000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589357370006
Réf. Sonepar
00040737000
Réf. Fournisseur
CAP737000
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
40 mm
profondeur:
55...55 mm
matériau:
plastique
couleur:
orange
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
67 mm
largeur:
67 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle avec crochet
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


