Cooper Capri - Capriclips Collerette X 10 - CAP036819

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Capriclips Collerette X 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - unique

  • profondeur - 55...55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589350368192

Réf. Sonepar

00040036819

Réf. Fournisseur

CAP036819

Marque

Cooper Capri

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

modèle:

unique

profondeur:

55...55 mm

matériau:

plastique

couleur:

orange

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

longueur:

67 mm

largeur:

67 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Oui

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Capriclips Collerette X 10

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri