Cooper Capri - Capuchon de protection n°17 en PVC noir, pour presse-étoupe ADE - CAP506017

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre du câble - 85...104 mm

  • dimension angulaire hexagonale - 144 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589355060176

Réf. Sonepar

00040506017

Réf. Fournisseur

CAP506017

Marque

Cooper Capri

diamètre du câble:

85...104 mm

dimension angulaire hexagonale:

144 mm

couleur:

noir

Capuchon de protection n°17 en PVC noir pour presse-étoupe ADE

Les Atouts de la gamme:

Les accessoires pour presse-étoupe ADE regroupent tous les éléments qui viennent compléter ou faciliter le montage et l’utilisation de ces presse-étoupes.- Les bagues de mise à la masse qui assurent une parfaite équipotentialité- Les capuchons de protection utilisés pour recouvrir la partie visible des presse-étoupes en assurant à la fois l'esthétique et la protection de l'ensemble- Les joints d’étanchéité déluge qui évitent les infiltrations à l'intérieur des presse-étoupes- Les modules d’amarrage qui augmentent considérablement la résistance à la traction subie par les câbles et assurent qu'aucun effort latéral ne sera appliqué à la bague d'étanchéité du presse-étoupe- Les rondelles gaine plomb utilisées lorsqu'un câble possède une gaine intérieure en plomb et pour en assurer l'équipotentialité

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Cooper Capri

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri