Cooper Capri - Clé à ergot pour Presse-étoupe Marine rep. 1 à 3 - CAP593010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec épingle
longueur - 130 mm
largeur de la clef - 17...24 mm
diamètre de la broche - 7.1 mm
hauteur de tête - 7.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589355930103
Réf. Sonepar
00040593010
Réf. Fournisseur
CAP593010
Marque
Cooper Capri
modèle:
avec épingle
longueur:
130 mm
largeur de la clef:
17...24 mm
diamètre de la broche:
7.1 mm
hauteur de tête:
7.1 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Clé à ergot pour Presse-étoupe Marine repère 1 à 3
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


