Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Clé à ergot pour Presse-étoupe Marine rep. 4 & 5 - CAP593020

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Clé à ergot pour Presse-étoupe Marine rep. 4 & 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec épingle

  • longueur - 170 mm

  • largeur de la clef - 28...35 mm

  • diamètre de la broche - 10.2 mm

  • hauteur de tête - 10.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589355930202

Réf. Sonepar

00040593020

Réf. Fournisseur

CAP593020

Marque

Cooper Capri

modèle:

avec épingle

longueur:

170 mm

largeur de la clef:

28...35 mm

diamètre de la broche:

10.2 mm

hauteur de tête:

10.2 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Clé à ergot pour Presse-étoupe Marine repère 4 & 5

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri