Cooper Capri - Clé héxagonale SW13 pour ouverture des luminaires eLLK92, nLLK15 et LLK98 - 50027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - chrome
largeur - 25 mm
longueur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217425585
Réf. Sonepar
00036050027
Réf. Fournisseur
50027
Marque
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
chrome
largeur:
25 mm
longueur:
120 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


