Cooper Capri - Commutateur 3 pos. "I-0-II" (2NO séparés) - 50348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - commutateur
nombre de pôles - 1
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217437755
Réf. Sonepar
00036050348
Réf. Fournisseur
50348
Marque
Cooper Capri
type d'interrupteur:
commutateur
nombre de pôles:
1
courant permanent nominal (Iu):
16 A
nombre de positions de commutation:
2
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
500 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
largeur en nombre de modules:
2
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP23
degré de protection (NEMA), façade:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


