Cooper Capri - Commutateur Ex29 - 2 positions "0-I" contacts type 6062 + AM72 n/1A 0-100/150% - 50301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - commutateur
nombre de pôles - 1
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4250217424793
Réf. Sonepar
00036050301
Réf. Fournisseur
50301
Marque
Cooper Capri
type d'interrupteur:
commutateur
nombre de pôles:
1
courant permanent nominal (Iu):
20 A
nombre de positions de commutation:
2
avec position 0:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil en saillie
largeur en nombre de modules:
140
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
67x67 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
degré de protection (NEMA), façade:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


