Cooper Capri - Commutateur Ex29 - 2 positions "0-I" contacts type 6065 - 50295

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Commutateur Ex29 - 2 positions "0-I" contacts type 6065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur - commutateur

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 20 A

  • nombre de positions de commutation - 2

  • avec position 0 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4250217424717

Réf. Sonepar

00036050295

Réf. Fournisseur

50295

Marque

Cooper Capri

type d'interrupteur:

commutateur

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

20 A

nombre de positions de commutation:

2

avec position 0:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

avec retour automatique à la position 0:

Non

type de construction de l'appareil:

appareil en saillie

largeur en nombre de modules:

110

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

taille du panneau frontal:

67x67 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP66

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Commutateur Ex29 - 2 positions "0-I" contacts type 6065

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.