Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX acier zingué - taille 4 - Ø inter 102,0 mm - Ø exter 110,0 mm - CAP305400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 110 mm
diamètre intérieur - 102 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 240 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3589353054009
Réf. Sonepar
00040305400
Réf. Fournisseur
CAP305400
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
110 mm
diamètre intérieur:
102 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
240 mm
diamètre nominal:
4 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
fil d'acier
épaisseur de paroi:
8 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
autre
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-45...400 °C
résistance à la traction:
500 N
couleur:
zinc
charge suspendue:
500 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec homologation selon UL:
Non
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


