Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX acier zingué - taille 9 - Ø inter 11,9 mm - Ø exter 14,8 mm - CAP300900

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 14.8 mm

  • diamètre intérieur - 11.9 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 30 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353009009

Réf. Sonepar

00040300900

Réf. Fournisseur

CAP300900

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

14.8 mm

diamètre intérieur:

11.9 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

30 mm

diamètre nominal:

9 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

fil d'acier

épaisseur de paroi:

2.9 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

autre

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-45...400 °C

résistance à la traction:

500 N

couleur:

zinc

charge suspendue:

500 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec homologation selon UL:

Non

Conduit CAPRIFLEX acier zingué - Taille 9 - Ø inter. 11,9 mm - Ø exter. 14,8 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri