Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX GS Tressé - taille 25 - Ø inter 21,1 mm - Ø exter 26,0 mm - CAP302507
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 26 mm
diamètre intérieur - 21.1 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 55 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3589353025078
Réf. Sonepar
00040302507
Réf. Fournisseur
CAP302507
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
26 mm
diamètre intérieur:
21.1 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
55 mm
diamètre nominal:
25 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
fil d'acier
épaisseur de paroi:
4.9 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
sans joint
résistance à la compression:
3500 N
température d'utilisation:
-100...100 °C
résistance à la traction:
1200 N
couleur:
zinc
charge suspendue:
1200 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
avec homologation selon UL:
Non
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


