Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX GS Tressé - taille 40 - Ø inter 37,6 mm - Ø exter 43,5 mm - CAP304007

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX GS Tressé - taille 40 - Ø inter 37,6 mm - Ø exter 43,5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 43.5 mm

  • diamètre intérieur - 37.6 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 80 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353040071

Réf. Sonepar

00040304007

Réf. Fournisseur

CAP304007

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

43.5 mm

diamètre intérieur:

37.6 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

80 mm

diamètre nominal:

40 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

fil d'acier

épaisseur de paroi:

5.9 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

3500 N

température d'utilisation:

-100...100 °C

résistance à la traction:

1200 N

couleur:

zinc

charge suspendue:

1200 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

avec homologation selon UL:

Non

Conduit CAPRIFLEX GS Tressé - Taille 40 - Ø inter. 37,6 mm - Ø exter. 43,5 mm - écrasement ? 25% à 350 N - plage de température -100°C à +300°C

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri