Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX inox - taille 13 - Ø inter 16,6 mm - Ø exter 20,3 mm - CAP301309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 20.3 mm
diamètre intérieur - 16.6 mm
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 40 mm
Conditionnement
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3589353013099
Réf. Sonepar
00040301309
Réf. Fournisseur
CAP301309
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
20.3 mm
diamètre intérieur:
16.6 mm
matériau:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
40 mm
diamètre nominal:
13 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
fil d'acier
épaisseur de paroi:
3.7 mm
traitement de la surface:
galvanisé
joint:
autre
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-45...400 °C
résistance à la traction:
500 N
couleur:
acier inoxydable (inox)
charge suspendue:
500 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec homologation selon UL:
Non
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


