🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX inox - taille 36 - Ø inter 41,0 mm - Ø exter 47,0 mm - CAP303609

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 47 mm

  • diamètre intérieur - 41 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 65 mm

Conditionnement

  • 15 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353036098

Réf. Sonepar

00040303609

Réf. Fournisseur

CAP303609

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

47 mm

diamètre intérieur:

41 mm

matériau:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

65 mm

diamètre nominal:

36 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

fil d'acier

épaisseur de paroi:

6 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

autre

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-45...400 °C

résistance à la traction:

500 N

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge suspendue:

500 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

souple

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Conduit CAPRIFLEX acier inoxydable - Taille 36 - Ø inter. 41,0 mm - Ø exter. 47,0 mm- écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri