Cooper Capri - Conduit CAPRIFLEX inox - taille 48 - Ø inter 53,0 mm - Ø exter 59,0 mm - CAP304809

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 59 mm

  • diamètre intérieur - 53 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 70 mm

Conditionnement

  • 15 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353048091

Réf. Sonepar

00040304809

Réf. Fournisseur

CAP304809

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

59 mm

diamètre intérieur:

53 mm

matériau:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

70 mm

diamètre nominal:

48 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

fil d'acier

épaisseur de paroi:

6 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

autre

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-45...400 °C

résistance à la traction:

500 N

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge suspendue:

500 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec homologation selon UL:

Non

Conduit CAPRIFLEX acier inoxydable - Taille 48 - Ø inter. 53,0 mm - Ø exter. 59,0 mm- écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -45°C à +400°C

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri