Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Conduit CAPRILOK Fendu - taille 13 - polyamide 6 noir - CAP671657

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRILOK Fendu - taille 13 - polyamide 6 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16.1 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 12.8 mm

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589356716577

Réf. Sonepar

00040671657

Réf. Fournisseur

CAP671657

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

16.1 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

12.8 mm

indice de protection (IP):

IP40

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

16 mm

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

35 mm

rayon de courbure, dynamique:

35 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Oui

fermant à clé (en deux parties):

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Conduit CAPRILOK Fendu - taille 13 - polyamide 6 noir - Ø inter. 12,8 mm - Ø exter. 16,1 mm - plage de température -40°C à -120°C

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri