Non retournable

Cooper Capri - Conduit CAPRILOK Renforcé - taille 36 - polyamide 6 noir - CAP673697

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRILOK Renforcé - taille 36 - polyamide 6 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 42.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 34.6 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356736971

Réf. Sonepar

00040673697

Réf. Fournisseur

CAP673697

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

42.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

34.6 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

42 mm

résistance à la compression:

1200 N

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

80 mm

rayon de courbure, dynamique:

80 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

700 N

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Conduit CAPRILOK Renforcé - taille 36 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - Ø inter. 34,6 mm - Ø exter. 42,5 - écrasement 600 N - plage de température -40°C à +120°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri