Cooper Capri - Conduit CAPRILOK Renforcé - taille 48 - polyamide 6 noir - CAP674897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 54.5 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 46 mm
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3589356748974
Réf. Sonepar
00040674897
Réf. Fournisseur
CAP674897
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
54.5 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
46 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
54 mm
résistance à la compression:
1200 N
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
90 mm
rayon de courbure, dynamique:
90 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
700 N
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


