Non retournable

Cooper Capri - Conduit CAPRILOK ROBOTIK - taille 48 - polyamide 12 noir - CAP674886

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRILOK ROBOTIK - taille 48 - polyamide 12 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 54.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 47.2 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356748868

Réf. Sonepar

00040674886

Réf. Fournisseur

CAP674886

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

54.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

47.2 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

54 mm

résistance à la compression:

450 N

température d'utilisation:

-50...100 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

70 mm

rayon de courbure, dynamique:

70 mm

résistant aux UV:

Oui

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

300 N

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Conduit CAPRILOK ROBOTIK - taille 48 - polyamide 12 noir - résistant aux UV - Ø inter. 47,2 mm - Ø exter. 54,5 mm - écrasement 225 N - plage de température -50°C à +100°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri