Cooper Capri - Conduit CAPRILOK Type L - taille 21 - polyamide 6 noir - CAP672117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 28.5 mm
matériau - polyamide
couleur - noir
diamètre intérieur - 23 mm
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3589356721175
Réf. Sonepar
00040672117
Réf. Fournisseur
CAP672117
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
28.5 mm
matériau:
polyamide
couleur:
noir
diamètre intérieur:
23 mm
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Oui
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
28 mm
résistance à la compression:
600 N
température d'utilisation:
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
45 mm
rayon de courbure, dynamique:
45 mm
résistant aux UV:
Non
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
résistance à la traction:
300 N
à fente longitudinale:
Non
fermant à clé (en deux parties):
Non
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


