Cooper Capri - Conduit CAPRILOK Type L - taille 29 - polyamide 6 noir - CAP672917

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRILOK Type L - taille 29 - polyamide 6 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 34.5 mm

  • matériau - polyamide

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 28.3 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3589356729171

Réf. Sonepar

00040672917

Réf. Fournisseur

CAP672917

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

34.5 mm

matériau:

polyamide

couleur:

noir

diamètre intérieur:

28.3 mm

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

tenue à la flexion:

flexible

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

34 mm

résistance à la compression:

600 N

température d'utilisation:

-40...120 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V2

rayon de courbure, statique:

55 mm

rayon de courbure, dynamique:

55 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Oui

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

résistance à la traction:

300 N

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon CSA:

Oui

homologation selon LUL/British Standard:

Non

homologation selon Lloyd's Register TA:

Non

homologation selon UTAC:

Non

homologation selon NF F 16-101:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

Conduit CAPRILOK Type L - taille 29 - polyamide 6 noir - résistant aux UV - Ø inter. 28,3 mm - Ø exter. 34,5 mm - écrasement 300 N - plage de température statique -40°C à -120°C / dynamique -20°C à +100°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.