Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Conduit CAPRIPLAST inox 304L revêtu PVC - taille 21 - CAP322109

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 28.2 mm

  • diamètre intérieur - 23.3 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP66

  • rayon de courbure, statique - 50 mm

Conditionnement

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353221098

Réf. Sonepar

00040322109

Réf. Fournisseur

CAP322109

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

28.2 mm

diamètre intérieur:

23.3 mm

matériau:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP66

rayon de courbure, statique:

50 mm

diamètre nominal:

28 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

PVC

épaisseur de paroi:

2.45 mm

traitement de la surface:

non traité

joint:

autre

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-5...60 °C

résistance à la traction:

500 N

poids:

0.356 kg/m

couleur:

gris

charge suspendue:

500 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

pays de fabrication:

CHINE

tenue à la flexion:

flexible

avec homologation selon UL:

Non

Conduit flexible métallique CAPRIPLAST acier inoxydable 304L revêtu PVC - taille 21 - Ø inter. 23,3 mm - Ø exter. 28,2 mm - écrasement 1250 N - traction 500 N - plage de température -5°C à +60°C

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri