Cooper Capri - Conduit CAPRIPLAST inox 304L revêtu PVC - taille 48 - CAP324809

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 60 mm
diamètre intérieur - 51.4 mm
matériau - acier inoxydable
indice de protection (IP) - IP66
rayon de courbure, statique - 50 mm
Conditionnement
15 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3589353248095
Réf. Sonepar
00040324809
Réf. Fournisseur
CAP324809
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
60 mm
diamètre intérieur:
51.4 mm
matériau:
acier inoxydable
indice de protection (IP):
IP66
rayon de courbure, statique:
50 mm
diamètre nominal:
60 mm
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
matériau de la gaine 1ere:
PVC
épaisseur de paroi:
4.3 mm
traitement de la surface:
non traité
joint:
autre
résistance à la compression:
1250 N
température d'utilisation:
-5...60 °C
résistance à la traction:
500 N
poids:
1.051 kg/m
couleur:
gris
charge suspendue:
500 N
caractéristiques électriques:
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes:
Non
pays de fabrication:
CHINE
tenue à la flexion:
flexible
avec homologation selon UL:
Non
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


