Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 10 - CAP321010

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 11.8 mm

  • diamètre intérieur - 7 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP67

  • rayon de courbure, statique - 35 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353210108

Réf. Sonepar

00040321010

Réf. Fournisseur

CAP321010

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

11.8 mm

diamètre intérieur:

7 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP67

rayon de courbure, statique:

35 mm

diamètre nominal:

10 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

PVC

épaisseur de paroi:

4.8 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

autre

résistance à la compression:

4000 N

température d'utilisation:

-20...105 °C

résistance à la traction:

1300 N

couleur:

noir

charge suspendue:

1300 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

souple

avec homologation selon UL:

Non

Conduit flexible CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 10 - Ø inter. 7,0 mm - Ø exter. 11,8 mm - écrasement 2000 N - traction 1300 N - plage de température -20°C à +105°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri