Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 12 - CAP321210

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 14.2 mm

  • diamètre intérieur - 10 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP67

  • rayon de courbure, statique - 40 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353212102

Réf. Sonepar

00040321210

Réf. Fournisseur

CAP321210

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

14.2 mm

diamètre intérieur:

10 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP67

rayon de courbure, statique:

40 mm

diamètre nominal:

12 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

PVC

épaisseur de paroi:

4.2 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

autre

résistance à la compression:

4000 N

température d'utilisation:

-20...105 °C

résistance à la traction:

1300 N

couleur:

noir

charge suspendue:

1300 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

avec homologation selon UL:

Non

Conduit flexible CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 12 - Ø inter. 10,0 mm - Ø exter. 15,0 mm - écrasement 2000 N - traction 1300 N - plage de température -20°C à +105°C

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri