Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cooper Capri - Conduit CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 20 - CAP322010

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 16 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP67

  • rayon de courbure, statique - 65 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589353220107

Réf. Sonepar

00040322010

Réf. Fournisseur

CAP322010

Marque

Cooper Capri

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

16 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP67

rayon de courbure, statique:

65 mm

diamètre nominal:

20 mm

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

matériau de la gaine 1ere:

PVC

épaisseur de paroi:

5.1 mm

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

autre

résistance à la compression:

4000 N

température d'utilisation:

-20...105 °C

résistance à la traction:

1300 N

couleur:

noir

charge suspendue:

1300 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

avec homologation selon UL:

Non

Conduit flexible CAPRIROK acier galvanisé gainé PCV lisse auto extinguible - taille 20 - Ø inter. 16,0 mm - Ø exter. 21,1 mm - écrasement 2000 N - traction 1300 N - plage de température -20°C à +105°C

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri