Cooper Capri - Conduit CAPRISOUPLE PVC souple - taille 8 - Ø inter 8,0 mm - Ø exter 12,0 mm - CAP320805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 12.1 mm
matériau - PVC
couleur - noir
diamètre intérieur - 8 mm
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3589353208051
Réf. Sonepar
00040320805
Réf. Fournisseur
CAP320805
Marque
Cooper Capri
diamètre externe:
12.1 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
diamètre intérieur:
8 mm
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Non
tenue à la flexion:
flexible
avec tirette:
Non
diamètre nominal:
12 mm
résistance à la compression:
350 N
température d'utilisation:
-5...60 °C
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
rayon de courbure, statique:
12.1 mm
rayon de courbure, dynamique:
12.1 mm
résistant aux UV:
Oui
résistant à l’huile:
Oui
matériau d’enrobage:
sans gaine
accélérateur de flammes:
Non
à fente longitudinale:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon CSA:
Oui
homologation selon LUL/British Standard:
Non
homologation selon Lloyd's Register TA:
Non
homologation selon UTAC:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Oui
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


