Cooper Capri - Connex 100X100X45 Np - CAP495109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - faux plafond
forme - carré
profondeur - 45...45 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589354951093
Réf. Sonepar
00040495109
Réf. Fournisseur
CAP495109
Marque
Cooper Capri
mode de pose:
faux plafond
forme:
carré
profondeur:
45...45 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
type de construction:
boîte de jonction
longueur:
100 mm
largeur:
100 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


