Non retournable

Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Premium - taille 11 - ISO 16 - IP66 - CAP681784

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - connexion par encliquetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 13 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - angle 90°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3589356817847

Réf. Sonepar

00040000177

Réf. Fournisseur

CAP681784

Marque

Cooper Capri

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

13 mm

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

angle 90°

filetage rotatif:

Oui

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

longueur de filetage:

12 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

métal

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

9.6 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

13 mm

hauteur totale:

62 mm

couleur:

noir

température d'utilisation:

-50...135 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Coude à 90° CAPRILOK Premium - taille 11 - ISO 16 - IP66 - polyamide 6.6 noir - filetage mâle laiton nickelé - plage de température -50°C à +135°C

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Cooper Capri

Découvrez toute la gamme Cooper Capri