Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Premium - taille 16 - Pg 13 - IP66 - CAP681584

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 21 mm
indice de protection (IP) - IP66
modèle - angle 90°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356815843
Réf. Sonepar
00040681584
Réf. Fournisseur
CAP681584
Marque
Cooper Capri
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
21 mm
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
angle 90°
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
PG13,5
longueur de filetage:
10 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
métal
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
16.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
21.2 mm
hauteur totale:
64 mm
couleur:
noir
température d'utilisation:
-50...135 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


