Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Premium - taille 21 - ISO 25 - IP66 - CAP682584

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 28 mm
indice de protection (IP) - IP66
modèle - angle 90°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356825842
Réf. Sonepar
00040000182
Réf. Fournisseur
CAP682584
Marque
Cooper Capri
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
28 mm
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
angle 90°
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
longueur de filetage:
12 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
métal
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
21.7 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
28.5 mm
hauteur totale:
79 mm
couleur:
noir
température d'utilisation:
-50...135 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


