Cooper Capri - Coude à 90° CAPRILOK Premium - taille 29 - Pg 29 - IP66 - CAP682984

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - connexion par encliquetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 34 mm
indice de protection (IP) - IP66
modèle - angle 90°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3589356829840
Réf. Sonepar
00040682984
Réf. Fournisseur
CAP682984
Marque
Cooper Capri
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
34 mm
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
angle 90°
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
PG29
longueur de filetage:
14 mm
en une pièce:
Oui
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
métal
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
27.7 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
34.5 mm
hauteur totale:
89 mm
couleur:
noir
température d'utilisation:
-50...135 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Cooper Capri
Découvrez toute la gamme Cooper Capri


